- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- smc as 2201fのおすすめ人気ランキング
smc as 2201fのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新67件の「smc as 2201f」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー スピコン」、「スピードコントロールバルブ」、「エアシリンダ スピコン」などの商品も取り扱っております。
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
シール剤
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
ワンタッチ継手・シール付
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4基準
制御方式
メータアウト形
ねじの種類
R(PT)
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数
10回転
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
ボディサイズ
M3、M5基準
仕様
ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式
エルボ型
制御方式
メータアウト形
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(Φmm)
8.4
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)
12.7
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様
ワンタッチ継手・シール付
形式
エルボ型
ボディサイズ
3/8基準
寸法H(mm)
19
制御方式
メータアウト形
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
寸法D2(Φmm)
23
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数
10回転
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
制御方式
メーターアウト
最高使用圧力(MPa)
1
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式
メータアウト
形式
エルボ型
六角対辺(mm)
9
シール方式
シール剤
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
仕様
ワンタッチ管継手付
形式
エルボ型
ボディサイズ
M3・M5
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
ガスケットシール
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度
-5~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5~60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径
1/2
ボディサイズ
1/2
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構